※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
130
シリンダ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
69704733
品番
CDVM5B20-130-13G
参考基準価格(税別)
¥17,640
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・ポートねじの種類
など
1059
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
シリンダ追記号
(-) オプションなし
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
130
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) オプションなし
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押・引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、電磁弁電圧:(3) AC110V (50/60Hz)、リード線取出し:(G) グロメット、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク