TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Heavy Duty Rectangular Contact Insert HK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69706378
品番
T2120865101-000
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:HK-HDW●種類:コンタクトインサート●表面処理:コンタクト:真鍮製●併用可能製品:ヘビーデューティコネクタ●コンタクト材質:PBT●定格電圧:300 V, 400 V●定格電流:11A●オス/メス:PIN●結線方法:圧着●コード番号:240-9016
アズワン品番
65-7501-02