フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの ナイロンコネクタ
Pneumatic contact 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69725120
品番
1663543
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
HC-M-PN3 モジュール用バルブ付き Phoenix Contact 空圧ソケット。Delrin アセタール素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 80 ℃
仕様
●シリーズ: HC-M●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-0060
アズワン品番
65-7524-89