EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
EVERNEW(エバニュー)の 体育/スポーツ用品
EVERNEW(エバニュー)の その他運動用品/エクササイズ用品
ストップウォッチLS001
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69799636
品番
EGA286
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
デュアルタイム計測・アラーム機能付・カレンダー機能付
仕様
●長さ7.1cm×幅6.2cm×厚さ2.2cm●重量:47g●材質:本体:ABS●パネル:アクリル●使用電源:LR44電池1個(モニター電池1個付)●最大計時:10時間●最小単位:1/100秒●単純計測・積算計測・スプリットタイム計測・デュアルタイム計測●アラーム機能・カレンダー機能●防水機能:防滴仕様●紐付●中国製
アズワン品番
65-9685-51