曜日別特売
1412098 スリーブハウジング B24シリーズ ねじサイズM40 B24 フエニックス・コンタクト 69801115

スリーブハウジング B24シリーズ ねじサイズM40 B24

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69801115品番1412098
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Phoenix Contact スリーブハウジング B24 は、シングルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B24●ねじサイズ:M40●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B24●サイズ:B24●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6335アズワン品番65-7741-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする