スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM32 B16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69801149 品番1420918
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

Phoenix Contact スリーブハウジングは、ねじロックタイプに使用し、アルミダイキャスト製です。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミストレートケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●コード番号:201-6183 アズワン品番65-7737-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする