曜日別特売
150 S8M 1056 タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1056mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴム Optibelt 69805498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1056mm 歯数 145 ピッチ 8mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69805498品番150 S8M 1056
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1056 mm です。高さ 5.4 mm です。それに 145 歯がある。高品質 低メンテナンスベルト

仕様●長さ:1056mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:145●材質:ゴム●コード番号:217-0317アズワン品番65-7881-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする