曜日別特売
640 5M 15 タイミングベルト 幅 15mm 長さ 640mm 歯数 128 ピッチ 5mm ゴム Optibelt 69805604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 640mm 歯数 128 ピッチ 5mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69805604品番640 5M 15
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃

仕様●長さ:640mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:128●材質:ゴム●コード番号:217-0846アズワン品番65-7884-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする