曜日別特売
16 AT5 / 420 AP タイミングベルト 幅 16mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt 69805690

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード69805690品番16 AT5 / 420 AP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,790販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 420 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃

仕様●長さ:420mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0354アズワン品番65-7887-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする