曜日別特売
103M9 タイミングベルトプーリー 10歯 3mmピッチ ボア3mm Optibelt 69807300

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 10歯 3mmピッチ ボア3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:3mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5379注文コード69807300品番103M9
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:3mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5379アズワン品番65-7867-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする