曜日別特売
28-266AT10 タイミングベルトプーリー 28歯 10mmピッチ ボア30mm Optibelt 69807729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 28歯 10mmピッチ ボア30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69807729品番28-266AT10
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5579アズワン品番65-7863-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする