曜日別特売
283M9 タイミングベルトプーリー 28歯 3mmピッチ ボア12mm Optibelt 69807747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 28歯 3mmピッチ ボア12mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69807747品番283M9
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:12mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5581アズワン品番65-7863-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする