348M50 タイミングベルトプーリー 34歯 8mmピッチ ボア45mm Optibelt 69807896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 34歯 8mmピッチ ボア45mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69807896品番348M50
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5645アズワン品番65-7862-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする