曜日別特売
IR2010-F02EB-A IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ SMC 69817144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
設定圧力範囲
(1) 0.01~0.4MPa
管接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
2
注文コード
69817144
品番
IR2010-F02EB-A
参考基準価格(税別)¥20,460販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ねじの種類
(F) G
ボディサイズ
2
排気方向
(0) 下排気
仕様
取付方法:(-) 取付オプションなし、圧力計/デジタル圧力スイッチ:(EB) PNPオープンコレクタ1出力、ハンドル向き:(-) ハンドル上向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
設定圧力範囲
(1) 0.01~0.4MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする