ハウジング メス HCシリーズ 2極 B16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69822928 品番1412866
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Phoenix Contact ボックス取り付けベース B16 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 ねじ接続の M32 タイプ 2 個この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●オス/メス:メス●コード番号:201-5373 アズワン品番65-7762-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする