フランジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69830488 品番SNCS-125
参考基準価格(税別)¥62,800 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Festo トラニオンサポートは、DNGZS トラニオン取り付け付きシリンダ用で、サイズ 32 と使用済みのプラスチック製ベアリングを備えています。これは、2 種類の中程度の腐食応力があります。周囲温度: -40 → 80 ℃ 製品重量: 83 g

仕様●メーカーシリーズ:SNCS●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2566 アズワン品番65-8024-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする