フランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69830497 品番SNCB-50-R3
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Festo フランジ取り付けアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、広範囲にわたる汎用取り付けオプションを提供します。内径は 250 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 8657 g です

仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:50mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2562 アズワン品番65-8035-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする