フランジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69830524 品番FBN-12/16
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

Festo フランジ取り付け FBN-12/16 は、ESN、ESNU、DSNU、EGZ シリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 12 / 16 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 26 g 材料
銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)

仕様●メーカーシリーズ:FBN-12/16●内径サイズに合わせる:12/16mm●コード番号:203-0784 アズワン品番65-8008-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする