フランジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69830540 品番ZNCF-63
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Festo のトラニオンフランジ ZNCF-63 には、耐腐食性のキャストスチール素材が使用されています。銅及び PTFE 不使用で、RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。ねじサイズ 63 ISO15552 規格に準拠 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 687 g

仕様●メーカーシリーズ:ZNCF-63●内径サイズに合わせる:63mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:203-0947 アズワン品番65-7992-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする