1648351 ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 69832999

ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69832999品番1648351
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ソケットインサートは、プッシュイン接続の制御キャビネットの左側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7684アズワン品番65-7582-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする