クッキングライト ふっ素加工IH対応軽量深型フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69855847 品番HC-447
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

こびりつきにくいフッ素加工でお手入れ簡単。
軽くて使いやすい。
オール熱源対応。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂 質量(g)495 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435(全長)×265×110 深さ(mm)70 寸法(cm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする