和匠鉄 いため鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69855978 品番 HC-1015
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

強火で一気に調理できるので香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。
不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。
オール熱源対応!

材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木 質量(g)991 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490(全長)×280×140 寸法(cm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする