ABB
ABBの 接続・省配線(制御機器)
ABBの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ABBの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 9極 M12 ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●極数:9●実装タイプ:ケーブル●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ケーブル●シリーズ:2TLA●コード番号:237-1439
注文コード
69867405
品番
2TLA020055R1600 M12-C03
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数:9●実装タイプ:ケーブル●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ケーブル●シリーズ:2TLA●コード番号:237-1439
アズワン品番
65-7781-14