特厚金折

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質 注文コード69877529 品番00069202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78
販売価格(税別)
71
この商品は材質など14種類から選べます 他の種類を見る

厚みのあるスリムな等辺タイプの補強金物です。
箱や棚受け、家具などのコーナー部の補強に適しています。

用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。 トラスコ品番698-9098 材質 ユニクロ 寸法A(mm)20 寸法B(mm)20 寸法W(mm)16 板厚(mm)3 穴数2 適合ビス皿木ネジ3.5mm 穴径(mm)4.5
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする