ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 短冊・ひら・金折り金物
特厚金折
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄
注文コード
69877617
品番
00069211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
厚みのあるスリムな等辺タイプの補強金物です。
箱や棚受け、家具などのコーナー部の補強に適しています。
用途
DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。
トラスコ品番
698-9112
材質
鉄
色
白
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
35
寸法W(mm)
16
板厚(mm)
3
穴数
4
適合ビス
皿木ネジ3.8mm
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。