マルチプレート補強金物

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69877678 品番00069217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。
ビスでもボルトでも留め付けできます。

用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。 トラスコ品番698-9102 材質 穴径(Φmm)4.6 規格プレート 寸法A(mm)160 寸法W(mm)40 板厚(mm)2.3 適合ビス皿木ネジ3.5mm 穴径(mm)9
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする