ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 短冊・ひら・金折り金物
マルチL型補強金物
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
L型
注文コード
69877696
品番
00069219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。
ビスでもボルトでも留め付けできます。
用途
DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。
トラスコ品番
698-9119
材質
鉄
色
白
穴径(Φmm)
4.6
規格
L型
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
90
寸法W(mm)
40
板厚(mm)
3.2
適合ビス
皿木ネジ3.5mm
穴径(mm)
9
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。