BALLUFF
BALLUFFの 検出・センサ
BALLUFFの セーフティスイッチ
BALLUFFの セーフティスイッチその他関連用品
近接スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●スイッチ形状:角型●通常端子構成:NO●出力タイプ:PNP●電流 Max:200mA●最大AC電圧:24V●コード番号:240-5380
注文コード
69886287
品番
BMF0058
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●スイッチ形状:角型●通常端子構成:NO●出力タイプ:PNP●電流 Max:200mA●最大AC電圧:24V●コード番号:240-5380
アズワン品番
65-7794-53