※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
小型油圧ユニット
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
タンク容量(L)
8.5(有効油量:4.5)
付属品
バルブ無、オイルクーラ無
注文コード
69898297
品番
35HU204-32N-A
参考基準価格(税別)
¥222,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
タンク容量・付属品
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
タンク容量(L)
8.5(有効油量:4.5)
付属品
バルブ無、オイルクーラ無
出力(W)
400
電流(A)
2.7(50Hz/3.5MPa時)、2.5(60Hz/3.5MPa時)
電圧(V)
3相AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
シリーズ
35HU204
定格圧力(MPa)
3.5
絶縁種別
E種
使用作動油
【適合】JIS K2213-2種(タービン油ISO VG32)相当品、【温度範囲】+15~+60℃
起動電流(A)
11(50Hz)、10.5(60Hz)
定格時間
連続
ポンプ吐出量(L/min)
3.2(50Hz)、4.2(60Hz)