ParkerTAIYO
ソレノイドバルブ(RB542L)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
電圧(V)
AC110(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
AC110(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
DC24
接続口径
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
結線方式
DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付
DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付
DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付
DINソケット式
DINソケット式、オレンジランプ付
操作方式
外部パイロット、シングルソレノイド
外部パイロット、シングルソレノイド
外部パイロット、ダブルソレノイド
内部パイロット、シングルソレノイド
内部パイロット、ダブルソレノイド
全180種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69911055
品番
RB542L2GA4DW
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
接続口径
Rc1/4
電圧(V)
AC110(50/60Hz)
結線方式
DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付
操作方式
外部パイロット、シングルソレノイド
切換方式
2位置
取付方式
サブプレート(裏配管)
使用温度範囲(℃)
-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数
5ポート
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1
給油
不要(給油でも可)
推奨潤滑油
無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)
0~0.7