曜日別特売
RB542L2GD4D ソレノイドバルブ(RB542L) ParkerTAIYO 69911186

ソレノイドバルブ(RB542L)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可64日以内出荷とは
電圧(V)AC110(50/60Hz)
接続口径Rc1/4
結線方式DINソケット式
DINソケット式
DINソケット式、オレンジランプ付
DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付
操作方式外部パイロット、ダブルソレノイド
内容量1個注文コード69911186品番RB542L2GD4D
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
接続口径Rc1/4電圧(V)AC110(50/60Hz)結線方式DINソケット式操作方式外部パイロット、ダブルソレノイド切換方式2位置取付方式サブプレート(裏配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする