曜日別特売
RB542S2SD5DL ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYO 69913916

ソレノイドバルブ(RB542S)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可64日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC220(50/60Hz)接続口径Rc1/4結線方式DINソケット式、オレンジランプ付注文コード69913916品番RB542S2SD5DL
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
有効断面積(mm2)40接続口径Rc1/4質量(kg)2操作方式内部パイロット、ダブルソレノイド電圧(V)AC220(50/60Hz)結線方式DINソケット式、オレンジランプ付応答時間(秒)0.03切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする