a29509【ワケあり】 徳川家康愛刀 江雪左文字 ファミリー・ライフ 69922950 a29509【ワケあり】 徳川家康愛刀 江雪左文字 ファミリー・ライフ 69922950 a29509【ワケあり】 徳川家康愛刀 江雪左文字 ファミリー・ライフ 69922950 a29509【ワケあり】 徳川家康愛刀 江雪左文字 ファミリー・ライフ 69922950

徳川家康愛刀 江雪左文字

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質刃身・金具:亜鉛合金、鞘:木製、柄糸・下げ緒:人絹、柄本体:樹脂 注文コード69922950 品番a29509【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) アウトレット
¥29,98024,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

家康に献上されたと伝わる江戸幕府の名刀を再現
「正宗十哲」に数えられる筑前国の刀工「左文字」が打った唯一現存する在銘の刀。板部岡江雪斎が自身の愛刀を家康に献上したといわれます。
天高く昇っていく龍を精緻に彫り込んだ「龍図の鍔」が見事。
刃紋の美しさが映える白い雪のような鞘を纏わせ、品位を高めたリアルな刀剣に仕上げました
「のたれ」刃紋までリアルに再現。
刃紋は刀工「正宗」の高弟「政宗十哲」に数えられる左文字の湾れ(のたれ)を表現。
専用刀袋付き
鑑賞用[付属品]専用刀袋

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質刃身・金具:亜鉛合金、鞘:木製、柄糸・下げ緒:人絹、柄本体:樹脂 質量(g)約1150(鞘払い重量:920) 柄長さ(mm)250 全長(cm)105 刃渡り(cm)71
注意
※携帯禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする