若泉漆器
ABS角肉皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格・色・寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
規格
24cm角(3人用)
色
黒(塗無)
寸法(cm)
24×24×3.3
注文コード
69923677
品番
M-17-25【ワケあり】
在庫数量:残り38点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
アウトレット
¥859
¥
689
バスケットに入れる
焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼きなどに最適。
内・外エンボス加工なので、キズ、ヨゴレが目立ちにくくなっています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
耐熱ABS樹脂
色
黒(塗無)
規格
24cm角(3人用)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(cm)
24×24×3.3
耐熱温度(℃)
80~90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○