ビレット フロント4Pキャリパー 右 Φ34-30 BLK

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ピストン:Φ34/Φ30(ハードアルマイト)●ブレーキパッド:専用品付属(ストリート向けシンタードメタル材)●ボルトピッチ:P1.00、ダストシール、パッドスプリング内蔵、ブリーダーバルブ(別売) 注文コード69937501 品番GSBFCAR3430-10FB
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで軽量なコンパクトモデルにラジアルタイプが登場!
ストリートでの十分な性能を維持しつつ、軽量化を計ったミドルレンジモデル。2D切削で仕上げるフラットでシンプルな造形は、ネイキッドやネオクラシックスタイルをはじめどんな車両にもなじむデザインです。
強い制動力、高いコントロール性、ダイレクトなレバータッチにこだわった、純正のフィーリングとは異なるカスタムキャリパーです。

仕様●ピストン:Φ34/Φ30(ハードアルマイト)●ブレーキパッド:専用品付属(ストリート向けシンタードメタル材)●ボルトピッチ:P1.00、ダストシール、パッドスプリング内蔵、ブリーダーバルブ(別売) 適合ディスク:Φ250〜330(厚さ4.0〜7.0mm) 材質アルミ(A6061)製 2ピースボディ(アルマイト) ピッチ(mm)ラジアル 100ピッチ 取付ピッチ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする