ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
油圧シリンダ用ブラケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
32
仕様
●寸法WM(mm):85●寸法XM(mm):65
注文コード
69938617
品番
BCA-12-H
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
内径・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法BF(mm)
40
寸法BH(mm)
35
寸法E(mm)
-
内径(Φmm)
32
寸法BT(mm)
8
寸法GB(mm)
-
寸法GD(mm)
-
寸法GH(mm)
-
寸法GL(mm)
-
寸法GT(mm)
-
寸法TD(mm)
-
寸法TM(mm)
-
寸法BL(mm)
10
寸法BO(mm)
11.5
寸法KC(mm)
63
寸法KD(mm)
-
寸法KG(mm)
56.5
寸法LB(mm)
Φ9
仕様
●寸法WM(mm):85●寸法XM(mm):65