ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
油圧シリンダ用ブラケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
40、50、63
仕様
●寸法WM(mm):105●寸法XM(mm):80
注文コード
69938626
品番
BCA-14-H
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
内径・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法BF(mm)
40
寸法BH(mm)
45
寸法E(mm)
-
内径(Φmm)
40、50、63
寸法BT(mm)
8
寸法GB(mm)
-
寸法GD(mm)
-
寸法GH(mm)
-
寸法GL(mm)
-
寸法GT(mm)
-
寸法TD(mm)
-
寸法TM(mm)
-
寸法BL(mm)
12.5
寸法BO(mm)
16.5
寸法KC(mm)
73
寸法KD(mm)
10
寸法KG(mm)
66.5
寸法LB(mm)
Φ11
仕様
●寸法WM(mm):105●寸法XM(mm):80