ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
油圧シリンダ用ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
160
仕様
●寸法WM(mm):250●寸法XM(mm):200
注文コード
69938705
品番
BCA-36-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,100
この商品は
内径・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法BF(mm)
125
寸法BH(mm)
100
寸法E(mm)
-
内径(Φmm)
160
寸法BT(mm)
38
寸法GB(mm)
-
寸法GD(mm)
-
寸法GH(mm)
-
寸法GL(mm)
-
寸法GT(mm)
-
寸法TD(mm)
-
寸法TM(mm)
-
寸法BL(mm)
25
寸法BO(mm)
27.5
寸法KC(mm)
180
寸法KD(mm)
27.5
寸法KG(mm)
180
寸法LB(mm)
Φ26
仕様
●寸法WM(mm):250●寸法XM(mm):200