BTA-16-H 油圧シリンダ用ブラケット ParkerTAIYO 69938723

油圧シリンダ用ブラケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)32 仕様●寸法GE(mm):56●寸法GK(mm):80●寸法GM(mm):70●寸法GO(mm):10●寸法UM(mm):87●寸法UW(mm):52 注文コード69938723 品番BTA-16-H
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は内径・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法BF(mm)- 寸法BH(mm)- 寸法E(mm)□44 内径(Φmm)32 寸法BT(mm)- 寸法GB(mm)Φ9 寸法GD(mm)15 寸法GH(mm)40 寸法GL(mm)60 寸法GT(mm)12 寸法TD(mm)Φ16H9/e9 寸法TM(mm)55 寸法BL(mm)- 寸法BO(mm)- 寸法KC(mm)- 寸法KD(mm)- 寸法KG(mm)- 寸法LB(mm)- 仕様●寸法GE(mm):56●寸法GK(mm):80●寸法GM(mm):70●寸法GO(mm):10●寸法UM(mm):87●寸法UW(mm):52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする