曜日別特売
BTA-25-1-H 油圧シリンダ用ブラケット ParkerTAIYO 69938741

油圧シリンダ用ブラケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)80仕様●寸法GE(mm):92●寸法GK(mm):120●寸法GM(mm):137●寸法GO(mm):17.5●寸法UM(mm):164●寸法UW(mm):104注文コード69938741品番BTA-25-1-H
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
寸法BF(mm)-寸法BH(mm)-寸法E(mm)□94内径(Φmm)80寸法BT(mm)-寸法GB(mm)Φ14寸法GD(mm)23寸法GH(mm)70寸法GL(mm)85寸法GT(mm)14寸法TD(mm)Φ25H9/e9寸法TM(mm)114寸法BL(mm)-寸法BO(mm)-寸法KC(mm)-寸法KD(mm)-寸法KG(mm)-寸法LB(mm)-仕様●寸法GE(mm):92●寸法GK(mm):120●寸法GM(mm):137●寸法GO(mm):17.5●寸法UM(mm):164●寸法UW(mm):104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする