BTA-36-1-H 油圧シリンダ用ブラケット ParkerTAIYO 69938793

油圧シリンダ用ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)125 仕様●寸法GE(mm):128●寸法GK(mm):205●寸法GM(mm):202●寸法GO(mm):22.5●寸法UM(mm):238●寸法UW(mm):160 注文コード69938793 品番BTA-36-1-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,300
この商品は内径・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法BF(mm)- 寸法BH(mm)- 寸法E(mm)□138 内径(Φmm)125 寸法BT(mm)- 寸法GB(mm)Φ22 寸法GD(mm)36 寸法GH(mm)85 寸法GL(mm)160 寸法GT(mm)26 寸法TD(mm)Φ36H9/e9 寸法TM(mm)166 寸法BL(mm)- 寸法BO(mm)- 寸法KC(mm)- 寸法KD(mm)- 寸法KG(mm)- 寸法LB(mm)- 仕様●寸法GE(mm):128●寸法GK(mm):205●寸法GM(mm):202●寸法GO(mm):22.5●寸法UM(mm):238●寸法UW(mm):160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする