寸法BF(mm)-
寸法BH(mm)-
寸法E(mm)□178
内径(Φmm)160
寸法BT(mm)-
寸法GB(mm)Φ26
寸法GD(mm)45
寸法GH(mm)105
寸法GL(mm)190
寸法GT(mm)36
寸法TD(mm)Φ45H9/e9
寸法TM(mm)214
寸法BL(mm)-
寸法BO(mm)-
寸法KC(mm)-
寸法KD(mm)-
寸法KG(mm)-
寸法LB(mm)-
仕様●寸法GE(mm):158●寸法GK(mm):245●寸法GM(mm):259●寸法GO(mm):27.5●寸法UM(mm):304●寸法UW(mm):208