栗山百造
栗山百造の 木造住宅接合金物
栗山百造の くぎ・金物用ビス
□ビットビス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
69975510
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
用途
クリヤマ予備□ビットビス
色
クロメート
頭部形状
皿頭
ねじ径×長さ(mm)
5.5×45
穴の形状
3#
入数(本)
70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜70までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量71以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜70までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量71以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜70までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量71以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300