※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40 スイッチ数1 注文コード70000016 品番JEHFEWH63X40-U-SA1
8月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)¥179,600 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はストローク・スイッチ数など70種類から選べます 他の種類を見る
種別油圧 機種フロントマウント形 仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) ロッド先端形状おねじ形 配管位置ヘッド側めねじ 内径(Φmm)63 ストローク(mm)40 クランプオプション:サイドサポート付 スイッチ無接点スイッチ シリーズJEHF スイッチ数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする