※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)の 油圧補器
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)の クランプユニット
クランプユニット JEHFEWHタイプ 内径Φ63
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
40
スイッチ数
2
注文コード
70000052
品番
JEHFEWH63X40-U-SB2
8月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥182,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・スイッチ数
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
種別
油圧
機種
フロントマウント形
仕様
ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)
ロッド先端形状
おねじ形
配管位置
ヘッド側めねじ
内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
40
クランプ
オプション:サイドサポート付
スイッチ
有接点スイッチ
シリーズ
JEHF
スイッチ数
2