※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHFHタイプ 内径Φ63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 スイッチ数2 注文コード70000822 品番JEHFH63X50-SB2
8月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)¥118,800 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品はストローク・スイッチ数など70種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 ストローク(mm)50 内径(Φmm)63 シリーズJEHF スイッチ有接点スイッチ クランプオプション:なし 機種フロントマウント形 スイッチ数2 ロッド先端形状ピン形 配管位置ヘッド側めねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする