※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチ数3 仕様ダストワイパ:標準 注文コード70005083 品番JEHMLH40X20-A-SA3
参考基準価格(税別)¥188,800 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はスイッチ数・仕様など168種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダストワイパ:標準 種別油圧 ストローク(mm)20 内径(Φmm)40 シリーズJEHM スイッチ無接点スイッチ クランプオプション:クランプアームアッセンブリ付 機種移動旋回形 スイッチ数3 旋回方向左旋回 配管位置ヘッド側めねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする