※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチ数1 仕様ダストワイパ:標準 注文コード70006745 品番JEHMLH50X25-A-SA1
参考基準価格(税別)¥171,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はスイッチ数・仕様など168種類から選べます 他の種類を見る
種別油圧 機種移動旋回形 仕様ダストワイパ:標準 旋回方向左旋回 配管位置ヘッド側めねじ 内径(Φmm)50 ストローク(mm)25 クランプオプション:クランプアームアッセンブリ付 スイッチ無接点スイッチ シリーズJEHM スイッチ数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする