※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40 仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 注文コード70016317 品番JEHRE32X40
参考基準価格(税別)¥90,100 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はストローク・スイッチ数・仕様など420種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 種別油圧 ストローク(mm)40 内径(Φmm)32 シリーズJEHR スイッチなし クランプオプション:なし 機種リアマウント形 ロッド先端形状ピン形 配管位置ロッド側めねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする