画像準備中

ミニユニ スリットセプタム 0.45μm USシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 70017161 品番 US203NPUAQU
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥49,829
販売価格(税別)
45,299

ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮
シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減
多くのオートサンプラーに適合
組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。
マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。
プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。
スリット入りセプタムキャップで、ハイスループットオートメーションへ対応
繊細なニードルに。サンプルの蒸発を抑制
注)試験研究目的に限ります。

仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs) 材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン 寸法(mm)12×32バイアルに相当 ろ過量目安(mL)0.4 最高使用温度(℃)50 アズワン品番62-6182-78 セプタムPTFEコートのシリコンラバー サンプルタイプ水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする